Microschmiersystem Zubehör / Ersatzteile, Typ: DL

Artikel-Nr.: 130102 DL
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Microverteiler für DL und GL ≥ M3 − ≤ M12 (KL-⌀ 2,2 mm − 11,5 mm)
Produktart Microschmiersystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 130102 DL
Kopieren
EAN / GTIN 4045197065162
Kopieren
Herstellernummer 130102 DL
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Microschmiersystem Nr. 130100 Gr. S.

Hinweis:

Bei Verwendung des Hauptzylinders Nr. 130102 Gr. XL vergrößert sich das Maß L2 von 100 mm auf 130 mm und das Maß Lges von 150 mm auf 180 mm.