Mikro tepimo sistema, priedai / atsarginės dalys, Tipas: DL

Prekės Nr.: 130102 DL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Priedai, skirti Microschmiersystem Nr. 130100 Gr. S
Gamintojo pavadinimas Garant
Spalva sidabro spalvos
Ypatumai Ausführung: Microverteiler für DL und GL ≥ M3 − ≤ M12 (KL-⌀ 2,2 mm − 11,5 mm); Hinweis: Bei Verwendung des Hauptzylinders Nr. 130102 Gr. XL vergrößert sich das Maß L2 von 100 mm auf 130 mm und das Maß Lges von 150 mm auf 180 mm.; Typ: DL
Atsarginė dalis arba priedas Priedai
Produkto rūšis Microschmiersystem Zubehör
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 130102 DL
EAN / GTIN 4045197065162
Gamintojo numeris 130102 DL
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Mikrometrinė tepimo sistema Nr. 130100 dyd. S.

Pastaba:

Naudojant pagrindinį cilindrą Nr. 130102 dyd. XL, padidėja dydis L2 nuo 100 mm iki 130 mm ir dydis Lges nuo 150 mm iki 180 mm.