Accessoire / pièce de rechange système de microlubrification, Type: DL

Réf.: 130102 DL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Accessoires pour Microschmiersystem Nr. 130100 Gr. S
Référence fabricant Garant
Couleur argent
Caractéristiques Ausführung: Microverteiler für DL und GL ≥ M3 − ≤ M12 (KL-⌀ 2,2 mm − 11,5 mm); Hinweis: Bei Verwendung des Hauptzylinders Nr. 130102 Gr. XL vergrößert sich das Maß L2 von 100 mm auf 130 mm und das Maß Lges von 150 mm auf 180 mm.; Typ: DL
Pièce de rechange ou accessoire Accessoires
Type de produit Microschmiersystem Zubehör
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 130102 DL
EAN / GTIN 4045197065162
Réf. fabricant 130102 DL
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Système de microlubrification 130100_S.

Remarque(s):

En cas d’utilisation du cylindre principal 130102 réf. XL, la cote L2 passe de 100 à 130 mm et la cote Ltot de 150 à 180 mm.