Pribor/nadomestni deli za mikro mazalni sistem, Tip: DL

Št. art.: 130102 DL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pribor za Microschmiersystem Nr. 130100 Gr. S
Oznaka proizvajalca Garant
Barva srebro
Specifika Ausführung: Microverteiler für DL und GL ≥ M3 − ≤ M12 (KL-⌀ 2,2 mm − 11,5 mm); Hinweis: Bei Verwendung des Hauptzylinders Nr. 130102 Gr. XL vergrößert sich das Maß L2 von 100 mm auf 130 mm und das Maß Lges von 150 mm auf 180 mm.; Typ: DL
Nadomestni del ali pribor Pribor
Vrsta izdelka Microschmiersystem Zubehör
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 130102 DL
EAN/GTIN 4045197065162
Številka proizvajalca 130102 DL
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Mikro mazalni sistem art. 130100 vel. S.

Opomba:

Pri uporabi glavnega cilindra art. 130102 vel. XL se mera L2 poveča iz 100 mm na 130 mm in mera Lcelotna iz 150 mm na 180 mm.