{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Accesoriu pentru | Microschmiersystem Nr. 130100 Gr. S | |
| Denumirea producătorului | Garant | |
| Culoarea | argintiu | |
| Specificații | Ausführung: Microverteiler für DL und GL ≥ M3 − ≤ M12 (KL-⌀ 2,2 mm − 11,5 mm); Hinweis: Bei Verwendung des Hauptzylinders Nr. 130102 Gr. XL vergrößert sich das Maß L2 von 100 mm auf 130 mm und das Maß Lges von 150 mm auf 180 mm.; Typ: DL | |
| Piesă de schimb sau accesoriu | Accesorii | |
| Tip produs | Microschmiersystem Zubehör | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 130102 DL | |
| EAN / GTIN | 4045197065162 | |
| Număr producător | 130102 DL | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |