Systém mikromazání – náhradní díly/příslušenství, Typ: DL

Artiklové číslo: 130102 DL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení mikro rozdělovač pro DL a GL ≥ M3 − ≤ M12 (KL ⌀ 2,2 mm − 11,5 mm)
Druh produktu Systém mikromazání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130102 DL
EAN / GTIN 4045197065162
Číslo výrobce 130102 DL
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Systém mikromazání č. 130100 vel. S.

Poznámka:

Při použití hlavního válce č. 130102 vel. XL se zvětší rozměr L2 ze 100 mm na 130 mm a rozměr Lcelk. ze 150 mm na 180 mm.