Mikrosmøresystem tilbehør/reservedele, Type: DL

Art.-nr.: 130102 DL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilbehør til Microschmiersystem Nr. 130100 Gr. S
Producentbetegnelse Garant
Farve sølvfarvet
Specifikationer Ausführung: Microverteiler für DL und GL ≥ M3 − ≤ M12 (KL-⌀ 2,2 mm − 11,5 mm); Hinweis: Bei Verwendung des Hauptzylinders Nr. 130102 Gr. XL vergrößert sich das Maß L2 von 100 mm auf 130 mm und das Maß Lges von 150 mm auf 180 mm.; Typ: DL
Reservedel eller tilbehør Tilbehør
Produkttype Microschmiersystem Zubehör
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 130102 DL
EAN/GTIN 4045197065162
Producentnummer 130102 DL
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

Mikrosmøresystem nr. 130100 str. S.

Bemærk:

Ved anvendelse af hovedcylinder nr. 130102 str. XL øges målet L2 fra 100 mm til 130 mm og målet Lialt fra 150 mm til 180 mm.