Sistema di microlubrificazione Accessori / Ricambi, Modello: DL

Codice art.: 130102 DL
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Consegna in 3-4 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Micro-distributore per DL e GL ≥ M3 − ≤ M12 (⌀ KL 2,2 mm − 11,5 mm)
Tipo di prodotto Sistema di microlubrificazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 130102 DL
copia
EAN / GTIN 4045197065162
copia
Codice del produttore 130102 DL
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Sistema di microlubrificazione n. art. 130100 Dim. S.

Nota:

Se si utilizza il cilindro principale n. art 130102 Dim. XL, la Dim. L2 aumenta da 100 mm a 130 mm e la Dim. Lcompl. da 150 mm a 180 mm.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello