Części zamienne/wyposażenie do systemów mikrosmarowania, Typ: DL

Nr art.: 130102 DL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Akcesoria do Microschmiersystem Nr. 130100 Gr. S
Oznaczenie producenta Garant
Kolor srebrna
Właściwości Ausführung: Microverteiler für DL und GL ≥ M3 − ≤ M12 (KL-⌀ 2,2 mm − 11,5 mm); Hinweis: Bei Verwendung des Hauptzylinders Nr. 130102 Gr. XL vergrößert sich das Maß L2 von 100 mm auf 130 mm und das Maß Lges von 150 mm auf 180 mm.; Typ: DL
Część zamienna lub akcesoria Akcesoria
Rodzaj produktu Microschmiersystem Zubehör
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130102 DL
EAN / GTIN 4045197065162
Numer producenta 130102 DL
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Systemu mikrosmarowania nr 130100, wielk. S.

Wskazówka:

Przy zastosowaniu cylinderka głównego nr 130102, wielk. XL, powiększa się wymiar L2 ze 100 mm do 130 mm i wymiar Lcałk. ze 150 mm do180 mm.