Kivitel:
A GARANT easyFix Flex Power segítségével az összes vezető szerszámgyártó 18 V-os akkumulátoraiból egyedi powerbank lesz, így az akkumulátorok különbözőképpen használhatók: például elektromos készülékek töltésére (USB méret) vagy munkapadok rugalmas és gyors magasságállítására (12 V méret). Biztonságos rögzítés 9×9 mm méretű, 37 mm osztású perforált fal rendszereken, mobil alkalmazásokhoz is használható. A Flex Power Station adapter használata nélkül is teljesen kompatibilis a CAS akkumulátor rendszerrel. Más elektromos szerszámgyártók akkumulátoraihoz
081237 sz. Scangrip csatlakozó szükséges (Milwaukee, Fein, Bosch), a többi gyártó akkumulátorát lásd az eShopban a www.hoffmann-group.com oldalon a „Scangrip csatlakozó” keresőszó alatt. A Scangrip csatlakozó rendszer interfésze automatikus védelmet nyújt a mélykisülés ellen, valamint túlterhelés elleni védelmet és hőmérséklet felügyeletet biztosít. A be-/kikapcsoló gombbal válassza le az összes csatlakoztatott eszközt az energiaellátásról. Akku töltöttségi szint kijelzés 5 LED-es sorral (az akkumulátor 10, 25, 50, 75 és 100%-os töltöttségét jelzi). Állapotjelző LED: jelzi, ha aktív fogyasztó van csatlakoztatva.
Felhasználási tipp: 2 × 12 V méretű Flex Power sorba kapcsolásával 24 V / 7,5 A (180 W) használható.
Összekötés forrasztható érintkezőkkel rendelkező csatlakozón keresztül (90 W maximális kimeneti teljesítmény), tartozék.
Funkció:
IP20: Védett <12 mm ⌀-jű idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.
Alkalmazható:
AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH akkumulátorok.
A következő csatlakozók:
AEG/RIDGID US 03.6158C sz.;
BERNER 03.6155C sz.;
BOSCH/AMPSHARE 03.6140C sz.;
BOSCH GREEN 03.6141C sz.;
DEWALT 03.6142C sz.;
EINHELL 03.6143C sz.;
FEIN 03.6144C sz.;
FESTOOL 03.6153C sz.;
FLEX 03.6145C sz.;
HAZET 03.6146C sz.;
HIKOKI 03.6147C sz.;
HILTI (21.6 V) 03.6157C sz.;
NGERSOLL 03.6152C sz.;
MAKITA 03.6148C sz.;
MILWAUKEE 03.6149 sz.;
PANASONIC 03.6157 sz.;
RIDGID 03.6154 sz.;
RUPES 03.6159 sz.;
SNAP-ON 03.6151 sz.;
WÜRTH 03.6150 sz.
Tartalom:
2 ×
955820 sz. 2 méretű GARANT easyFix alapelemmel a perforált falakra való felszereléshez.
Figyelem:
Akkuk töltésére nem alkalmas. Az akkumulátorokat a gyártók eredeti töltőegységekkel kell feltölteni.
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Für industriellen und privaten Gebrauch geeignet.
- Geschützt gegen Staub gemäß IP 20 Gebrauchsanweisung der verwendeten Batterien beachten.
- Geeignete Durchmesser der Kabel für den Stecker verwenden.
- Nur für Innenbereich.
- Zur Verwendung mit CAS-Batterien oder anderen Batterien mit SCANGRIP CONNECT-System.
- 1 St.
- SP1310 / P2II gerader Stecker von Weipu enthalten.
Sachwidriger Einsatz- Nicht starker Hitze, direktem Sonnenlicht oder offenen Flammen aussetzen.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Gerät nicht abdecken - Gefahr von Überhitzung.
- Bei beschädigtem Gehäuse Gerät nicht weiterverwenden.
- Gehäuse nicht öffnen.
- Gerät von Hitze, Öl und scharfen Gegenständen fernhalten.
- Nicht in Nähe von ätzenden oder aggressiven chemischen Substanzen oder Lösungsmitteln lagern.