{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de pièces | 10 pc. | |
| Diamètre | 38,1 mm | |
| Hauteur | 10,35 mm | |
| Nombre | 1 | |
| Diamètre alésage | 5,2 mm | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Type de produit | plot magnétique | |
| Type | plot | |
| Avec possibilité de fixation | oui | |
| Température max. | 450 °C | |
| Force d’attraction | 130 N | |
| Matériau noyau magnétique | aluminium-nickel-cobalt | |
| Matériau surface | acier |
| Référence article | GG5944 38 | |
| EAN / GTIN | 4067263137740 | |
| Réf. fabricant | GG5944 38 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |