{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | TEXON | |
| Référence fabricant | Multifunktionsarmlehnen-Paar TEXON höhenverstellbar, Typ: 1 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Plage de pivotement | 45 degré | |
| Possibilité de réglage vers l’avant ou l’arrière | 60 mm | |
| Réglage en hauteur | 110 mm | |
| A réglage latéral | 20 mm | |
| Sommaire | paire | |
| Type de produit | accoudoirs | |
| Matériau | plastique | |
| Caractéristiques | rembourrage; réglage en hauteur; propriété orientable; a réglage latéral; possibilité de réglage vers l’avant ou l’arrière |
| Référence article | 965469 1 | |
| EAN / GTIN | 4099883002580 | |
| Fabricant/personne responsable | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |