Tournevis pour Pozidriv, avec manche trimatière en Haptoprene®, Taille empreinte cruciforme: 0

Réf.: 667712 0
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
582 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis Pozidriv (PZ)
Longueur totale L 140 mm
Longueur lame l1 60 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Exécution forme droite
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Taille côté sortie, pour vis Pozidriv (PZ) PZ0
Particularité, pour vis Pozidriv (PZ) pointe noire
Type de produit tournevis
Surface avec chromage; nickelage
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 667712 0
EAN / GTIN 4067263013617
Réf. fabricant 667712 0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene® pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.