{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | massette | |
| Poids sans manche | 1 000 g | |
| Norme | DIN 6475 | |
| Matériau tête | acier | |
| Référence fabricant | Fäustel mit Stielschutzkragen | |
| Couleur | noir | |
| Surface | avec vernis | |
| Unité poids sans manche | système métrique | |
| Protection du manche | oui | |
| Type | nylon | |
| Longueur, manche | 260 mm | |
| Matériau, manche | Bois Hickory | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Manche/poignée | manche |
| Référence article | 751010 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197611550 | |
| Réf. fabricant | 751010 1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |