Poignée transversale pour embouts 1/4 pouce avec aimant, Longueur lame: 30mm

Réf.: 676612 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
449 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne; Orangé pur
Couleur bleu; orange
Exécution forme droite
Longueur lame 30 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée transversale, 3/8
Taille côté sortie, porte-embouts D 6,3
Diamètre extérieur, porte-embouts 10 mm
Particularité, porte-embouts porte-embouts magnétique
Type de produit tournevis à embout
Surface avec chromage
Longueur totale L 105 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie porte-embouts
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 676612 30
EAN / GTIN 4067263013792
Réf. fabricant 676612 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene® pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Porte-embouts avec puissant aimant permanent.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.