Parois de séparation à fentes Profondeur 16G, Pour hauteur frontale de tiroir: 75mm

Réf.: 951510 75
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    6,65 € / 1 unité
  • De 5 unités
    5,54 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 409 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 12 mm
Matériau Plastique
Couleur gris
Nombre 1 pc.
Hauteur 50 mm
Unité spécifique au fabricant G
Profondeur en G 16
Pour Tiroirs
Hauteur frontale 75 mm
Unité spécifique au fabricant G
Profondeur utile en G 16
Hauteur utile 400 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit parois de séparation à fentes

Identification et classification

Référence article 951510 75
EAN / GTIN 4062406136321
Réf. fabricant 951510 75
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Parois de séparation à fentes seules pour compartimentage des tiroirs. Montage sans outils: les parois de séparation à fentes se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Construction robuste en plastique, pas de risque de blessures aux arêtes lors du prélèvement.

Adapté(s) pour:

Profondeur utile des tiroirs 16G.