• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

NC-koneruuvipuristin HiPo Clamp Mukana tehostin, Tyyppi: 125

Tuote nro.: 360465 125
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Malli: Nollapistekiinnityssysteemi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HiPoClamp
Malli Nollapistekiinnityssysteemi
Enimmäiskiinnitysvoima 40 kN
Paino 35 kg
Kokonaispituus L 512 mm
Perusrungon pituus a 424 mm
Perusrungon leveys B 125 mm
Kiinnitysalue b 0 mm - 182 mm
Perusrungon korkeus c −0,02 100 mm
Kiinnitysalue d 131 mm - 313 mm
Leukojen korkeus h 39,5 mm
Pitkittäisura l H7 20 mm
m ±0,02 180 mm
Poikittaisura n H7 20 mm
o −0,02 40 mm
Uraetäisyys p H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
s − 0,02 62 mm
t 144 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille HiPo
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 360465 125
EAN / GTIN 4045197777904
Valmistajan numero 360465 125
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Paritarkkuus 0,02 mm.
  • Oikaisumitat yhteensopivia yleisimpien tuotemerkkien kanssa.
  • Yleiskäyttöinen rakenne erilaisille leukajärjestelmille.
  • Liukupinta induktiokarkaistu.
  • Täysin koteloitu kara (vaatii vain vähän puhdistusta).
  • Molemminpuoliset kierrereiät työkappaleen tuille.
  • Sisältää reiät 18M16 nollapistekiinnityssysteemille, pistomitta 200 mm.
  • Kaikki reunat etupuolta lukuun ottamatta hiottu: Käytettävissä vaaka-asennossa ja sivuttain.
  • Kulmamekanismi lisättävissä.
  • Täysin koteloitu ja nitrattu kara.
  • Kierre työkappaleen tuelle.

Toimituksen sisältö:

Mukana porrasleuat nro 360468 ja 360469, 4 kiinnitysrautaa ja käsikampi.

Erikoistarvike:

  • Sovitinlevy leukojen pikavaihtojärjestelmään Xtric nro 361293; 361294 koko 125.
  • Sovitinlevyt nro 361297; 361298 koko 125.

Ohje:

  • Sopiva jatkokappale 125 löytyy nrolla 360467_125 ETL-luettelosta.
  • Koko 125X toimitetaan leukojen 361295 125 ja 361296 125 kanssa. Käyttö Xpent-suojaleukojen kanssa on mahdollista.
  • Sopiva jatkokappale 160 on nro 360420 160