Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Lehtijousileukapari, Leukojen leveydelle: 100mm

Tuote nro.: 362600 100

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveydelle (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveydelle 100 mm
Sopii värikoodiin HD-Allmatic
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 362600 100
EAN / GTIN 4250364400336
Valmistajan numero 6921014001042
Valmistaja/vastuuhenkilö ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Kuvaus

Käyttö:

Lisäleuat moninkertaistavat käyttömahdollisuudet. Hydrauliset tasausleuat pyöreiden työkappaleiden monipistekiinnitystä varten tai pinnaltaan epätasaisten kappaleiden kiinnittämiseen saatavana tilauksesta.

Sopii:

GARANT-NC nro 360510; 360465; 361290.
HOLEX Nro 362010.
ALLMATIC nro 362250 - 362300 ja perusleuan kanssa 361500 - 361520 sopiva versioon NC8. Sovitinleuka nro 361600, 361620 myös sopiva kaikkiin NC-versioihin.

Ohje:

Kiinnitysruuvit tilataan erikseen, nro 362621 M10×23.