Gripp-suojaleuka, Leukojen leveydelle: 125mm

Tuote nro.: 362390 125
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveydelle (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveydelle 125 mm
Leukojen leveys b 12 mm
Leukojen korkeus h 20 mm
Sopii värikoodiin TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-GARANT; Basic; LCV125G; Titan 2; NC8; HD-Spanner
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 362390 125
EAN / GTIN 4045197967893
Valmistajan numero 362390 125
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tarkka kiinnitys. Lisäleuat moninkertaistavat puristimenne käyttömahdollisuudet. Optimoitu hammasmuoto takaa hyvän pitovoiman.