Perusrunko pidennyskappaleeseen, tyypille: 125

Tuote nro.: 360420 125
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 125
d 492 mm
L 659 mm
Sopii värikoodiin TC; Titan; NC8
Tuotetyyppi Perusrunko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 360420 125
EAN / GTIN 4250364400640
Valmistajan numero 6921685008055
Valmistaja/vastuuhenkilö ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Kuvaus

Sopii:

NC 8 ja titaani.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 kiinnitysrautaa ja kiinnitysruuvit.