{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Leukojen leveys b | 89,5 mm | |
| Leukojen korkeus h | 34 mm | |
| Korkeus h1 | 16 mm | |
| Leukojen pituus l | 56 mm | |
| Pituus l1 | 31 mm | |
| Tyyppi | 90 | |
| Sopii värikoodiin | TC; LC; Duo; NC8 | |
| Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
| Tuotekoodi | 361400 90 | |
| EAN / GTIN | 4250364401029 | |
| Valmistajan numero | 6921474002731 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |