Xpent-päällileuan adapterilevy kiinteä, leukojen leveydelle b: 125mm

Tuote nro.: 361298 125
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leukojen leveydelle b (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Xpent
Korkeus h 18 mm
Pituus l 88 mm
Sopii värikoodiin Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Tuotetyyppi Sovitinlevy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361298 125
EAN / GTIN 4062406090296
Valmistajan numero 361298 125
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Karkaistu ja hiottu. Sisältää kiinnitysruuvit.

Etu:

GARANT tai Allmatic NC-kiinnittimiä voidaan käyttää Xpent päälli- ja suojaleukojen kanssa.

Käyttö:

Xpent-päällileuan kiinnitykseen.

Raaka-aine:

Karkaistu teräs

Sopii:

Päällileuat nro 361123361134.