Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Porrasleuat liikkuva, tyypille: 125

Tuote nro.: 360468 125

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 125 mm
Leukojen korkeus h 39,5 mm
Korkeus h1 20 mm
Leukojen pituus l 70 mm
Pituus l1 40 mm
Sopii värikoodiin Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 360468 125
EAN / GTIN 4045197777928
Valmistajan numero 360468 125
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

HD-leukojen nro 362390362600 kiinnittämiseen.

Raaka-aine:

Karkaistua terästä, hiotut pinnat.

Sopii:

NC-koneruuvipuristin nro 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.