Porrasleuat, kiinteät, Leukojen leveydelle: 125mm

Tuote nro.: 361296 125
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveydelle (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 125 mm
c 24 mm
c1 94 mm
Leukojen korkeus h 39,5 mm
Korkeus h1 19 mm
Leukojen pituus l 104 mm
Sopii värikoodiin Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361296 125
EAN / GTIN 4045197912435
Valmistajan numero 361296 125
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Pinnoitettu, karkaistu ja hiottu. Sisältää kiinnitysruuvit.

Käyttö:

Suojaleukojen nro 361140-361151 kiinnittämiseen.

Raaka-aine:

Karkaistu teräs.

Sopii:

Nro 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G sekä Allmatic Titan 1 ja Allmatic SC125.

Ohje:

Suojaleukojen kiinnittämiseen M6-ruuvilla.