2K-liima DP8610NS

Tuote nro.: 083374 DP8610NS
(67,98 € / 100 Millilitre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kemiallinen perusta Akrylaatti
Työstöaika 600 s
Käyttölämpötila-alue −55 °C - 120 °C
Kosketuslujuusaika 18 min
Limitysten lujuus 17,9 N/mm2
Väri musta
Täyttö 45 g
Tuotetyyppi Kaksikomponenttiliima

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083374 DP8610NS
EAN / GTIN 638060408360
Valmistajan numero 7100233359

Kuvaus

Malli:

Sitkeänelastinen 2K-liima pysyvien liitosten nopeaan ja helppoon työstöön. Kovettuu huoneenlämmössä.

Käyttö:

Käytä käsipistoolia nro 083373 koko PISTOLE yhdessä syöttömännän nro 083375 koko KOLBEN10 ja pienen sekoitusputken nro 083375 koko MIXER kanssa.
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
    Valmistajan tunnus Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin