2K-liima DP100PLUS

Tuote nro.: 083374 DP100PLUS
(51,06 € / 100 Millilitre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS07: Huutomerkki; GHS09: Ympäristö

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä DP100 PLUS
Kemiallinen perusta Epoksihartsi
Dynaaminen viskositeetti 19 000 mPas
Tiheys 1,15 g/cm3
Muoto nestemäinen
Käyttölämpötila-alue −55 °C - 80 °C
Kosketuslujuusaika 20 min
Toimintalujuus vastaa 2 880 min
soveltuu materiaalille alumiini; teräs; muovi; Lasi; puu
Vetorepeämislujuus 7 N/mm2
Limitysten lujuus 24 N/mm2
Väri läpinäkyvä
Täyttö 50 g
Säilytyslämpötila 16 °C - 25 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 20 kk
Vaarallisen aineen tunnus GHS07: Huutomerkki; GHS09: Ympäristö
Tuotetyyppi Kaksikomponenttiliima
kestää iskuja ja tärinää ei

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083374 DP100PLUS
EAN / GTIN 638060089767
Valmistajan numero 7100148750

Kuvaus

Malli:

Sitkeänelastinen 2K-liima pysyvien liitosten nopeaan ja helppoon työstöön. Kovettuu huoneenlämmössä.

Käyttö:

Käytä käsipistoolia nro 083373, koko PISTOLE yhdessä syöttömännän nro 083375, koko KOLBEN3, ja pienen sekoitusputken nro 083383, koko MIXER kanssa.
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
    Valmistajan tunnus Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin