Paquete económico de imán cilíndrico plano con placa protectora

Número de artículo: GG5944 38
Establecer precio 10 unidades (13,95 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10 ud.
Diámetro 38,1 mm
Altura 10,35 mm
Diámetro perforación 5,2 mm
Contenido juego
Tipo de producto Imán cilíndrico
Forma Cilindro
con posibilidad de fijación sí
Temperatura máx. 450 °C
Fuerza de sujeción nominal 130 N
Material núcleo del imán Aluminio-níquel-cobalto
Material superficie acero

Identificación y clasificación

Número de artículo GG5944 38
EAN / GTIN 4067263137740
Número del fabricante GG5944 38
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Imán plano, incorporado en envoltura de acero para la protección.
  • Fijación del imán desde abajo a través de la perforación con avellanado.
  • Material de imán resistente a temperaturas hasta máx. 450 °C (tam. 19 hasta 100 °C).

Aplicación:

Construcción de dispositivos.

Volumen de suministro:

10 unidades de imanes para platos planos con placa protectora n.º 085944 en la versión seleccionada.