Surtido de taller, Cantidad de herramientas: 22

Número de artículo: 955072 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 22 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Cajones superficie útil en G: 20×20
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Altura frontal más pequeña adecuada del cajón: 100

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Cajones superficie útil en G 20×20
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón 100 mm
Anchura 500 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 20
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 22
Ejecución para cajón de carro de taller
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 955072 22
EAN / GTIN 4067263169178
Número del fabricante 955072 22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Espuma rígida para surtido básico para un cajón completo con superficie útil de 20×20G.
Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.

Idóneo para:

Bancos de trabajo GridLine Ready-to-go, bancos de trabajo GridLine Vario con carcasa 24G, carcasas GridLine 24G, armarios de herramientas GridLine 24×24G, cajones GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar n.° 914590.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 955072: 1 ud.
Pie de rey GARANT n.º 410100 tam. 150: 1 ud.
Micrómetro para exteriores GARANT n.° 420402 tam. 0 − 25: 1 ud.
Cinta métrica enrollable GARANT n.º 462201 tam. 2,5: 1 ud.
Nivel de burbuja GARANT n.º 467010 tam. 250: 1 ud.
GARANT Llave de dos bocas n.° 610600 tam. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: 1 ud. cada
GARANT Juego de destornilladores acodados de 6 caras con bola de bloqueo n.° 627132 tam. 9: 1 ud.
GARANT Destornillador para ranura n.° 660032 tam. 2,5; 4; 5,5: 1 ud. cada
Destornillador para Phillips GARANT n.º 667702 tam. 1; 2: 1 ud. cada
Linterna de bolsillo GARANT n.° 081505 tam. 125: 1 ud.
Alicate universal GARANT n.º 700940 tam. 160: 1 ud.
Alicate de corte lateral GARANT n.º 724840 tam. 160: 1 ud.
Martillo de cerrajero GARANT n.º 750110 tam. 200: 1 ud.
Tijera de trabajo GARANT n.º 769240 tam. 175: 1 ud.
GARANT Tenazas llave n.° 813501 tam. 180: 1 ud.
Cúter universal GARANT n.° 845020 tam. 18: 1 ud.