Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene® de 3 componentes, Tamaño de ranura en cruz: 00

Número de artículo: 667702 00
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4.981 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo forma recta
Longitud de varilla 60 mm
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) PH00
Particularidad, Para tornillos Phillips (PH) Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Longitud total L 120 mm
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos Phillips (PH)
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 667702 00
EAN / GTIN 4067263013556
Número del fabricante 667702 00
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene® de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra.