Hay una alternativa para este artículo

Alicates universales, cromados, con cubiertas de 2 componentes en los mangos, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 700940 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
608 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, naranja Naranja puro
Color, azul Azul noche
Color azul; naranja
Forma mordazas / boca forma plana
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca Con dentado
Aptitud para Alambre (duro); Alambre (semiduro)
Diámetro máx., Alambre (semiduro) 3,1 mm
Diámetro máx., Alambre (duro) 2 mm
Bisel de corte Sin filo cortante
Tipo de articulación Articulación empotrada
Modelo mango de 2 componentes
Material, mango caucho; plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates universales
Características Sin chispas; Función de corte
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa
Norma DIN ISO 5746
Longitud total L 160 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 700940 160
EAN / GTIN 4045197416957
Número del fabricante 700940 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas. Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC).
Pinza cromada, mangos con envolturas ergonómicas optimizadas de varios componentes con superficie de Haptoprene de agarre firme.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.