Martillo de cerrajero con collar protector del mango, Peso sin mango: 100g

Número de artículo: 750110 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
397 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (g) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 100 g
Longitud de mango 260 mm
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 750110 100
EAN / GTIN 4045197299901
Número del fabricante 750110 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con mango de madera de nogal negro, de forma contorneada, pintado.
Cabeza de martillo forjada en estampa y rectificada a la medida exacta. Templada y revenida con esmero. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.
Con cubierta protectora de nailon en el mango. Tam. 200-1000 también con collar protector forjado en el mango.

Norma:

Cabeza del martillo según DIN 1041.

Material:

Acero especial para herramientas.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.° 751650 y para tam. 100 en el n.° 751700 tam. 200.

Descargas y documentos

Productos adecuados