Pies de rey, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 410100 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 11,76 € /piezas
  • 21,12 € /piezas
a petición
En stock
9.610 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Varilla de profundidad: angular 3,7×1,3
  • Material: Acero inoxidable
  • Todas las piezas: templado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 5 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
División 1/20 mm
División 1/128 pul
Desviación de medición E MPE ± 0,05 mm
Varilla de profundidad existente
Varilla de profundidad angular 3,7×1,3
Sujeción Tornillo de sujeción superior
Longitud del pico 40 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Embalaje Estuche
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 410100 150
EAN / GTIN 4045197502506
Número del fabricante 410100 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.
Escala precisa, de alto contraste.
Tornillo de sujeción superior.
Corredera optimizada ergonómicamente.
Superficies de medición con lapeado de precisión.
Lectura mejor mediante escala aplanada de color.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.° 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descargas y documentos

Productos adecuados