Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con bola de bloqueo cromado, Número de destornilladores: 9

Número de artículo: 627132 9
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.595 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 9
Material Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Función de soporte Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3
Cabeza esférica en el brazo largo
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 627132 9
EAN / GTIN 4062406133870
Número del fabricante 627132 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La bola de bloqueo de resorte de acero de alta calidad mantiene fijos los tornillos en todas las posiciones, incluso los tornillos inclinados. Esta función de bloqueo hace del destornillador una herramienta ideal, sobre todo cuando los tornillos deben introducirse o atornillarse en horizontal, oblicuos hacia arriba o hacia abajo o incluso en agujeros ciegos.
Mango de bandera (de una sola aleta) con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de polipropileno. Varillas de acero al cromo-molibdeno, superficie cromada, puntas negras.

Material:

Acero al cromo-vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada.

Contenido:

1 destornillador acodado de cada tamaño, n.° 627128 − a partir de 3 mm con bola de bloqueo: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Almacenamiento en: Soporte de plástico