Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene® de 3 componentes, Anchura de filo b: 2mm

Número de artículo: 660032 2
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
8.243 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos de ranura (SL)
Longitud total L 120 mm
Longitud cuchilla l1 60 mm
Material acero al cromo-vanadio
Color, azul Azul noche
Color azul; naranja
Modelo forma recta
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave no
Para comprobación de tensión no
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Juego no
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 660032 2
EAN / GTIN 4067263013426
Número del fabricante 660032 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene® de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.