• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Linterna LED con pilas, Tipo: 125mm

Número de artículo: 081505 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4.249 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 54
Zona ATEX ninguno
Corriente de alumbrado 100 lm - 250 lm
Duración ilumin. 4 h - 10 h
Suministro de energía con pilas
Bombilla Módulo LED
Cantidad de pilas contenidas 3
Tipo de pila Micro, AAA
Longitud total 125 mm
⌀ del cabezal 29 mm
Peso 119 g
Tipo de producto Lampara de LED mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 081505 125
EAN / GTIN 4062406192662
Número del fabricante 081505 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Linterna LED de aluminio anodizado, duradera y muy resistente. Tecnología LED con rendimiento lumínico excelente.
  • Cono de luz con pocas pérdidas por dispersión.
  • Alta eficacia energética para una luz de larga duración.
  • Anillo luminoso para facilitar la localización en la oscuridad.
  • Protegida contra salpicaduras de agua, nivel de protección IP54.
Iluminación homogénea mediante lente difusa, interruptor monomanual en la parte delantera.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Nota:

Encontrará pilas adecuadas en n.º 081551 y sig.