Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 0-25mm

Número de artículo: 420402 0-25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 34,16 € /piezas
  • 21,94 € /piezas
a petición
En stock
1.552 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 3611
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 3611
Capacidad de medición 0 mm - 25 mm
Lectura 0,01 mm
Desviación de medición E MPE ±2 µm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
⌀ de varilla 6,5 mm
⌀ de tambor de medición 19 mm
Carraca sensitiva
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 420402 0-25
EAN / GTIN 4045197367327
Número del fabricante 420402 0-25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.
usillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete.
Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.
Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.
Con carraca sensitiva combinada para manejo con una mano y manejo en soporte.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 25 -50 incluida 1 barra de ajuste.