Nivel de burbuja con imán conmutable, Longitud: 250mm

Número de artículo: 467010 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
330 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error en posición normal 0,5 mm/m
Imán Conectable
Número niveles de burbuja horizontales 1
Número niveles de burbuja verticales 1
Orificio de agarre no
Longitud 250 mm
Tipo de producto Nivel de burbuja

Identificación y clasificación

Número de artículo 467010 250
EAN / GTIN 4045197439116
Número del fabricante 467010 250
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Perfil de aluminio anodizado estable. Superficie de medición plana y prismática. El imán conmutable actúa en superficies planas y, p. ej., también en tubos. Los visores sin cantos con efecto lupa ofrecen una vista sin distorsiones sobre las burbujas. Visor de cabeza vertical fácilmente legible desde arriba. Margen de error en la medición por encima de la cabeza: 0,5 mm/m.
Con un imán conmutable.

Ejecución - imagen:

Interruptor magnético
Visión frontal de lectura
sin problemas desde prácticamente cualquier posición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript