Cinta métrica enrollable con mirilla, Longitud de cinta: 2,5m

Número de artículo: 462201 2,5
Precio por 1 Unidad (5,85 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 39,78 € /piezas
  • 65,99 € /piezas
a petición
En stock
2.872 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: EG II

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Longitud de cinta 2,5 m
Anchura de cinta 8 mm
Carcasa longitud 48 mm
Carcasa anchura 15 mm
Carcasa altura 48 mm
Tipo de producto Cinta métrica de bolsillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 462201 2,5
EAN / GTIN 4045197226020
Número del fabricante 462201 2,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa de plástico resistente a los golpes.
  • Perfiles de aluminio insertados en las dos superficies de trabajo. Con lo que se obtienen superficies de contacto exactas para medición interior y exterior.
  • Perfiles de aluminio resistentes al calor y a las exigencias mecánicas.
  • Cinta métrica barnizada al horno, estampada en negro. Bombeado = estabilidad de pandeo con enganche final deslizante (para medición interior y exterior). Escala de alto contraste, resistente a la corrosión y la abrasión.
  • Graduación mm / mm (canto superior e inferior).
  • La escala de la mira está en el mismo sentido de lectura.

Cinta métrica pequeña con mira para medición interior.