Discos de desbaste STANDARD para hierro fundido

Número de artículo: 34681415
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante Schruppscheibe STANDARD Guss
Diámetro 178 mm
Anchura muela T 7 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Soporte del abrasivo Fibra de vidrio
Tipo de producto Muela abrasiva
Abrasivos Corindón de circonio (ZA)
Para material Fundición
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Con pocas vibraciones
Norma EN 12413

Identificación y clasificación

Número de artículo 34681415
EAN / GTIN 9003173165591
Número del fabricante 34681415
Número L L50140 104380
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de