Tyrolit DGU Platos rectificadores de diamante 100x18x22,23 STANDARD universales

Número de artículo: 494339
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante DGU Diamant-Schleifteller STANDARD Universal
Embalaje sueltos
Contenido 1 ud.
Forma Forma de disco
Diámetro 100 mm
Anchura muela T 18 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo 9
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Perforación redonda
Color azul
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Plato lijador
Tamaño de grano (malla) 30 malla
Para material Hormigón; Piedra
Grupo de material materiales de construcción minerales
Características Con aspiración de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 494339
EAN / GTIN 9003174943396
Número del fabricante 494339
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de