Tyrolit Sierra de tejador 230x2,4x22,23 STANDARD materiales de cobertura

Número de artículo: 34485652
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, plateado Gris plata
Denominación del fabricante Dachdeckerscheibe
Embalaje sueltos
Contenido 1 ud.
Forma Forma redonda
Diámetro 230 mm
Anchura muela T 2,4 mm
Plato portante acero
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Soporte del abrasivo Cerámica
Color plateado
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos Diamante (D)
Tamaño de grano (micrómetros) 30 µm
Para material Hormigón; Piedra; Ladrillo
Grupo de material materiales de construcción minerales
Norma EN 13236

Identificación y clasificación

Número de artículo 34485652
EAN / GTIN 9003173093719
Número del fabricante 34485652
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • La sierra de tejador de TYROLIT se ha desarrollado especialmente para los diversos casos de aplicación del tejador y es idóneo para el corte de todos los materiales de cobertura comunes, desde el hormigón hasta las tejas cerámicas, pasando por el fibrocemento.
  • La capa de corte nervada y el núcleo de acero templado proporcionan una presión de corte mínima y cortes rectos y limpios a lo largo de toda su vida útil.

Característica:

  • Forma: C3R SIERRA DE DIAMANTE
  • Aptitud del material: Universal
  • Línea de productos: ESTÁNDAR
  • Especificación : 2,4 - 9
  • Dimensiones (D x T x H): 230 x 2,4 x 22,23 mm
  • Diámetro del recipiente: 230 mm
  • Espesor: 2,4 mm
  • Taladro: 22,23 mm
  • Tamaño de grano: 30
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante hecho con grano de diamante concentrado de alta calidad con una liga óptima
  • Cortes limpios gracias a la entalla cerrada
  • Las robustas almas de acero de alta calidad garantizan estabilidad y suavidad de trabajo

Aplicación:

  • Para un procesamiento rápido y limpio del material de cubierta

Material:

  • Universal
  • Universal

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Recomendación:

  • Para un corte rápido y limpio de material para tejados

Nota:

  • Para cortar hormigón, hormigón celular, tejas, ladrillos, mampostería y materiales duros
  • Apto para todas las amoladoras angulares habituales