{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma cónica | |
| Diámetro | 110 mm | |
| Anchura muela T | 55 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 22,2 mm | |
| Grado de finura | basto/a | |
| Velocidad circunferencial recomendada máx. | 50 m/s | |
| Velocidad circunferencial máx. | 50.000 m/s | |
| Denominación del fabricante | Tyrolit STANDARD Schleiftöpfe | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Disco de copa | |
| Tamaño de grano (malla) | 36 malla | |
| Procedimientos abrasivos | Rectificado plano | |
| Para material | Hormigón; Roca | |
| Grupo de material | materiales de construcción minerales | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Norma | ISO 6104 |
| Número de artículo | 895670 | |
| EAN / GTIN | 9003178956705 | |
| Número del fabricante | 895670 | |
| Número L | L50150 193 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |