Tyrolit DGU-T Platos rectificadores de diamante 125x20x22,23 STANDARD universale

Número de artículo: 494365
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante DGU-Turbo
Contenido 1 ud.
Forma Forma redonda
Diámetro 125 mm
Anchura muela T 20 mm
Plato portante acero
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo 7
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Perforación redonda
Color azul
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Plato lijador
Tamaño de grano (malla) 30 malla
Para material Hormigón; Piedra
Grupo de material materiales de construcción minerales
Características Con aspiración de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 494365
EAN / GTIN 9003174943655
Número del fabricante 494365
Número L L50210 40
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: hormigón, piedra natural y materiales de construcción generales.
  • Detalles: Segmentos tipo turbo para un aspecto del desbaste más fino y un perfilado de esquinas y cantos más limpio.
  • Rápida eliminación del polvo.
  • Los platos de 100 mm de diámetro se suministran con una arandela de reducción de 22,23-16 mm.

Característica:

  • Forma: STS-T THS11 PLATO RECTIFICADORDE DIA.
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: 28 - 6 - 5
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 20 x 22,23 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 20 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 30
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Patrón de molienda fina y procesamiento de borde limpio
  • Eliminación rápida de polvo
  • Rendimiento y durabilidad convincentes.

Material:

  • Universal
  • Universal

Idóneo para:

  • Amoladora angular