Discos de desbaste STANDARD para hierro fundido

Número de artículo: 34681416
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante Schruppscheibe STANDARD Guss
Diámetro 230 mm
Anchura muela T 7 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Soporte del abrasivo Fibra de vidrio
Tipo de producto Muela abrasiva
Abrasivos Corindón de circonio (ZA)
Para material Fundición
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Con pocas vibraciones
Norma EN 12413

Identificación y clasificación

Número de artículo 34681416
EAN / GTIN 9003173165607
Número del fabricante 34681416
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Los discos de desbaste STANDARD de Tyrolit permiten un alto rendimiento de arranque de material con una buena vida útil y una mayor comodidad al trabajar en fundición.
  • El nuevo diseño reduce al mínimo las roturas de los bordes y permite obtener resultados de alta calidad en piezas de trabajo complicadas.
  • A diferencia de los productos de la competencia, la nueva gama de discos de desbaste se caracteriza por unas vibraciones reducidas y una facilidad de uso claramente superior.
  • Esta potente herramienta ha sido desarrollada específicamente para su uso en fundición gris con grafito laminar (GJL) y fundición nodular (GJS).
  • Se utiliza tanto para el lijado de superficies como para trabajos de desbarbado y limpieza.

Ventaja:

  • Alto rendimiento de arranque gracias al corindón de circonio de alta calidad
  • La unión especialmente adaptada a la fundición permite una buena vida útil
  • Reducción de las vibraciones y mayor facilidad de uso
  • Las roturas de bordes se reducen al mínimo

Aplicación:

  • Optimizado para amoladoras angulares de turbina de alta frecuencia y aire comprimido

Material:

  • Fundición

Idóneo para:

  • Lijadora angular

Recomendación:

  • Optimizado para rectificadoras angulares de turbina de alta frecuencia y accionadas por aire comprimido

Nota:

  • Para aplicaciones exigentes en fundición gris con grafito laminar (GJL) y fundición nodular (GJS), tanto en el lijado de superficies como en trabajos de desbarbado y limpieza