{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma de disco | |
| Diámetro | 350 mm | |
| Anchura muela T | 4,2 mm | |
| Plato portante | acero | |
| Máquina de accionamiento | Otros | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 25,4 mm | |
| Grosor material máx. | 150 mm | |
| Denominación del fabricante | HSL-FC | |
| Color | amarillo; plateado | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Disco de corte | |
| Abrasivos | Diamante (D) | |
| Tamaño de grano (micrómetros) | 38 µm | |
| Para material | Hormigón | |
| Grupo de material | materiales de construcción minerales | |
| Norma | EN 13236 |
| Número de artículo | 34291707 | |
| EAN / GTIN | 9003172024066 | |
| Número del fabricante | 34291707 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |