MTECI 0808D30 A60 IC908 Fresas Integrales para Roscado Interior y Exterior de Perfiles Parciales a 60º

Número de artículo: 5606402
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior sí
Lubricante refrigerante sí
Serie SOLIDTHREAD
Material de corte MDI
Longitud útil L1 30 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior / exterior (EGE)
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5606402
EAN / GTIN 7291075263374
Número del fabricante 5606402
Número L L24210 493

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Tamaño de rosca =>10, Tamaño de rosca =>10, Tamaño de rosca =>10, Tamaño de rosca =>10

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Paso externo 0.8-1.5 mm
  • Paso interno 1.00-1.75 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 32-16 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 28-14 Threads/″
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Tamaño de rosca =>10
  • Longitud utilizable (LU) 30 mm