MTECB 1615E33 2.5ISO IC908 Fresas de Metal Duro Integral con Refrigeración Interna para Roscado Interior de Perfiles ISO

Número de artículo: 5605390
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Serie SOLIDTHREAD
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Material de corte MDI
Recubrimiento con recubrimiento
Clase IC908
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 33,8 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5605390
EAN / GTIN 7291075197839
Número del fabricante 5605390
Número L L24210 350

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 15 mm, Longitud total (OAL) 105 mm, Paso de rosca (TP) 2.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 15 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 33.8 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
  • Longitud total (OAL) 105 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 2.5 mm
  • Longitud utilizable (LU) 33.8 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos