MTECSH 08078C23 1.5ISO IC903 Fresas de Metal Duro Integral a Izquierdas, Cortas y de Pequeño Diámetro para Roscado Interior de Perfiles ISO en Aceros Templados

Número de artículo: 5605670
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SOLIDTHREAD
Sentido del corte Corte a izquierda
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5605670
EAN / GTIN 7291075221299
Número del fabricante 5605670
Número L L24210 74

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 7.8 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Paso de rosca (TP) 1.5 mm, Tamaño de rosca M10, Tamaño de rosca M10, Tamaño de rosca M10, Tamaño de rosca M10

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 7.8 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.5 mm
  • Tamaño de rosca M10
  • Longitud utilizable (LU) 23 mm