MTEC 0606C9 28BSPT IC908 Fresas de Metal Duro Integral para Roscado Interior o Exterior de Perfiles BSPT

Número de artículo: 5603886
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 6 mm
Serie SOLIDTHREAD
Material de corte MDI
Clase IC908
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 57 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Clase de tolerancia h6
Longitud de filo L1 8,16 mm
Procedimiento de mecanizado Roscado interior / exterior (EGE)
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5603886
EAN / GTIN 7291075167788
Número del fabricante 5603886
Número L L24210 371

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 5.4 mm, Longitud total (OAL) 57 mm, Paso de rosca (TP) 0.907 mm, Hilos por pulgada (TPI) 28 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 5.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8.16 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
  • Longitud total (OAL) 57 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Paso de rosca (TP) 0.907 mm
  • Hilos por pulgada (TPI) 28 Threads/″