Kraftigt trepunktschassis type LX, med trækstang Styrbar, Bæreevne: 6t

Art.-nr.: 086009 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Bæreevne (t) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse LX-6
Højde, læsseflade forrest 115 mm
Længde, læsseflade forrest 185 mm
Bredde, læsseflade forrest 150 mm
Højde, læsseflade bagest 115 mm
Længde, læsseflade bagest 300 mm
Bredde, læsseflade bagest 250 mm
Indstillingsområde bag fra – til 500 mm - 1.400 mm
Hjul-⌀ 85 mm
Hjul, bredde 90 mm
Antal hjul bagest 8
Antal hjul forrest 4
Bæreevne 6 t
Vægt 45 kg
Produkttype Tunggodschassis

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086009 6
EAN/GTIN 4025092163781
Producentnummer LX-6

Betegnelse

Udførelse:

Kraftige trepunktschassiser til transport af mellemtunge laster. Med en trækstang og en bageste chassisdel. De to bageste chassisdele er bygget ens og er forsynet med indstillelige forbindelsesstænger. Den samlede bæreevne fordeler sig med hver 50 % på hhv. den forreste og den bageste chassisdel.

Leveringsomfang:

Tre chassisdele, to forbindelsesstænger, trækstang .

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven